6X12 3カ-WローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12867867 6X12 3カ-WローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12867867

3カ-WローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(18個) 長さ(mm)12 注文コード12867867 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 備考L30より半ねじ/ねじ長さ18〜23 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)3.12 寸法S(mm)4.085 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(Φmm)10 寸法ds(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする