商品画像1

PA-24 精密圧着ペンチ エンジニア 12868880 PA-24 精密圧着ペンチ エンジニア 12868880 PA-24 精密圧着ペンチ エンジニア 12868880 PA-24 精密圧着ペンチ エンジニア 12868880 PA-24 精密圧着ペンチ エンジニア 12868880 PA-24 精密圧着ペンチ エンジニア 12868880

精密圧着ペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード12868880 品番PA-24
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。
芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。
圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。
手のひらサイズのコンパクト設計。
ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。

用途
小型のオープンバレル端子の圧着作業に。
QI端子の圧着に。
ハーネスの試作やコネクターの補修
材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー 幅(mm)グリップ:48 全長(mm)160 質量(g)115 ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

精密圧着ペンチ PA-24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12868880
2025-12-14
用途:
ロボット製作

安心して、職場で使用しています。丸ダイスが便利です。しっかりと活用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする