AOI
AOIの 接着剤
AOIの プライマー/硬化促進剤
AOIの シーリング材用
プライマーRN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.9kg)
注文コード
12868898
品番
PRRN09
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
キッスシーラ―、ボンドテープ用プライマーです。
内容量(kg)
0.9
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
270mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
SDS(0.18MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※プライマーには溶剤を含んでいますので、火気厳禁です。
※製品を保管する際には直射日光、雨等の当たらない場所で保管して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません