クイックシール 10cm幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3巻) 注文コード12869406 品番QSL10-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【初期に発生するひび割れを補修に最適】
クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。
【ハンドバーナーで簡単に密着】
クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。舗道表面を清掃したあとクイックシールを貼り付けます。その後、縁を加熱し接着することで耐久性が保持できます。
クイックシールを施工するには表面に水分と埃があってはいけません。
【さまざまな気候条件に適する】
クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。

用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 仕様コーン針入度(25℃):50mm以下、交通開放時間:即座 種別粘着防止剤無 厚さ(mm)1.6 長さ(m)15 幅(cm)10 伸度(%)1000以上(25℃) 軟化点(℃)101以上 施工温度(℃)4以上 柔軟性-34℃合格(90℃曲げ25mm) 危険物の類別非危険物
注意
※必ず皮の手袋を着用してください。
※加熱しすぎると発火し品質が悪くなるため、過熱のし過ぎは避けてください。
※ガスバーナーを点火したまま無人で放置しないでください。
※施工時は必ず消火器をそばに置いて行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする