クイックパッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(19.2kg) 注文コード12869458 品番QUICK-PATCH
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修
アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。
アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。
作業性:コテ塗り施工2mm〜40mm程度が可能
速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放
耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性がある

セット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個) 容量(kg)19.2 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする