Q-FT クイックファルト ホーシン(HOSHIN) 12869494

クイックファルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(8.87kg) 注文コード12869494 品番Q-FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アスファルト補修が楽々施工!材料を混ぜるだけで簡単に補修でき耐久性に優れたアスファルト風セメント系補修材です。
【アスファルトの風合い、質感】
簡単な施工でアスファルトそっくりの風合いに仕上がる耐久性に優れた舗装材です。石油系の補修材と違い、セメント系補修材のため完全に硬化し、剥がれや油流出がなく環境に優しい商品です。
【簡単施工で本格舗装(転圧不要)】
小さな範囲のアスファルト面が補修でき、バーナー加熱や機械での転圧が不要で騒音の心配がありません。
【施工後1時間で使用可能(外気温20℃の場合)】
施工道具が不要なので、後片づけも簡単です、施工からの硬化も早いので作業時間が短縮できます。

用途アスファルトの補修(段差の解消、配管工事、駐車場補修、支柱工事) セット内容パウダー(主材)8000g、乳剤(エマルジョン樹脂)870g、木片こて、施工要領書 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)0.13(厚さ30×400×300mm) ※施工厚30mmで1m2施工するには8箱必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする