スーパーフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(13.6kg) 注文コード12869510 品番SUPER-FLEX9
参考基準価格(税別)¥16,320 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ひび割れによる劣化抑制や草刈、除草作業の低減に
アスファルト舗装及びコンクリート舗装のクラックシール材です。冬場の割れや、夏場の気温により溶け出すことなく高い接着性と柔軟性を持った製品です。直火型溶解釜で溶解できる素材です。
クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます
応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます
-21℃でも割れません

用途アスファルトクラック補修、防草施工、コンクリート目地補修 仕様交通開放時間:30分 種別9カット 温度(℃)路面温度:-10〜70(クラックカットシール施工の場合)、-28〜70(クラックシール施工の場合)、加熱安定温度:204、作業加熱範囲:193〜204 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする