ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の セメント/アスファルト
ホーシン(HOSHIN)の アスファルト
ミニメルター10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12869528
品番
MINI-MELTER10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥650,000
高い接着性と柔軟性を持つシール材”スーパーフレックス”を使用材料とし、舗装クラック注入機としても利用できる製品です。
立ったまま簡単に作業可能
施工能力は1日250メートル
防草対策にも好適
用途
小さな工事に最適な軽量溶解釜です。直火タイプのため、シール材は「スーパーフレックス」を使用してください。
付属品
プロパンガス置き場、日本製レギュレーター付きバーナー
質量(kg)
約53
容量(L)
約37(スーパーフレックス1〜2箱)
溶解所要時間
1時間〜1時間30分(1回分あたり) プロパンガス5kg用を推奨
危険物の類別
非危険物
施工量
1m当たり0.2kg使用する場合、1回で130m施工できます
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
65×122×88
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12869528
MINI-MELTER10
68488151
MINI-MELTER10α
ミニメルター10α
ホーシン(HOSHIN)
1台
¥
699,800
税込
¥
769,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)