ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の セメント/アスファルト
ホーシン(HOSHIN)の アスファルト
テッククリート用プライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
12869555
品番
TECH-CRETE-PRIMER
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
テッククリート用のコンクリートプライマーです。
施工基面を清掃・乾燥させた後、プライマーを塗布します。
容量(kg)
1
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1000mL
塗布量
0.33kg/m
2
危険物の性状
非水溶性