用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査
付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書
材質ABS樹脂(本体)・銀棒(測定部)
寸法(mm)190×165×40
測定範囲EC: 0〜20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0〜50℃
電源単四乾電池×4本
測定範囲(℃)0〜50
温度範囲(℃)0.00〜4.00%
測定項目EC/℃
本体寸法(mm)40×31×178
本体質量(g)107
測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)190×165×40
分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃
精度(%)±1(F.S)
分解能(℃)0.1
連続使用時間(時間)最大200
温度精度±0.5℃
機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
温度補償(℃)0〜50(自動)
測定範囲(mS/cm)0〜20(自動レンジ切り替え)
表示範囲0〜20mS/cm
レンジ切替自動
表示範囲(℃)0〜50
防塵防水性能IP67
オートパワーオフ8分間未使用後
質量(g/セット)438
電極白金黒メッキ技術採用
校正ポイント1〜3点