PH60S 多機能シリーズ ニードル型 pH計 食品や半固体サンプル用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12869887 品番PH60S
参考基準価格(税別)¥29,699 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)
サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ
【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム
測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い
5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース
別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能
通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能
60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能

用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲pH/-2.00〜16.00、ORP/-1000mV〜1000mV、温度/0〜50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)40×40×220 本体質量(g)143 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)950 電極標準:PH60S-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、ORP60-E 校正ポイント1〜3点
注意
※土壌ダイレクト測定対応不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする