用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液
付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)
寸法(mm)255×210×50
測定範囲EC/0〜20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm〜10.00ppt、塩分/0〜10.00ppt、温度/0〜50℃
電源単四乾電池×4本
測定範囲(℃)0〜50
測定項目EC/TDS/塩分/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
ケース質量(kg)0.7
表示測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライト
測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃
範囲0.4〜1.0
ケース寸法(mm)255×210×50
分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃
精度(%)±1(F.S)
分解能(℃)0.1
温度精度±0.5℃
機能校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション/自己診断機能搭載
測定範囲(μS/cm)0〜200.0、0〜2000(自動レンジ切り替え)
温度補償(℃)0〜50(自動)
測定範囲(mS/cm)0〜20(自動レンジ切り替え)
表示範囲0〜200.0μS/cm、0〜2000μS/cm、 0〜20mS/cm
レンジ切替自動
表示範囲(℃)0〜50
防塵防水性能IP67
オートパワーオフ機能あり
質量(g/セット)0.7
電極標準:EC60-E / オプション:PC60-E
オートホールド有り
交換電極EC60-E 交換電極
測定範囲(ppm)0〜10000(TDS)
測定範囲(ppt)0〜10.00(塩分)
校正ポイント1〜3点