ORP60 ORP60 多機能シリーズ ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869905 ORP60 ORP60 多機能シリーズ ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869905 ORP60 ORP60 多機能シリーズ ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869905 ORP60 ORP60 多機能シリーズ ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869905 ORP60 ORP60 多機能シリーズ ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869905

ORP60 多機能シリーズ ORPテスター 酸化還元電位測定

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12869905 品番ORP60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,363 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)
ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース
電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能

用途廃水、プール、消毒、ワイン製造、電気めっき、鉱業、発電、製薬、パルプ/製紙など通常の水溶液 付属品ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲ORP/-1000mV〜1000mV 電源単四乾電池×4本 測定項目mV 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 測定精度ORP/±0.2%F.S 分解能mV/1 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)0.5 材質(測定面)白金(プラチナ) 電極標準:ORP60-E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする