PC60 PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869914 PC60 PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869914 PC60 PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869914 PC60 PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869914 PC60 PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869914

PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12869914 品番PC60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,827 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いや
校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能
測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース
技術者のノウハウを生かした独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極
pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる
EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される
60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能
特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる

用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育 付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 種別本体 寸法(mm)255×210×50 測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0〜200.0μS/cm、0〜2000μS/cm、 0〜20mS/c) 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃ 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 精度【導電率】±1%F.S 測定範囲(pH)-2.00〜16.00 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃ 精度(pH)±0.01 温度補償0〜50℃(自動) 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)1.2 電極標準:PC60-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、PH60S-E、EC60-E 校正ポイント1〜3点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする