PH60-Z ZenTest スマートpHテスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12869930 品番PH60-Z
参考基準価格(税別)¥17,899 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ZenTest®専用アプリの特長
ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード
BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。
画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。
目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。
GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。
指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。
製品特徴:
ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。
【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。
測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。
5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
電極特徴:
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。
ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。
ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。
特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。
60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。

用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲pH/-2.00〜16.00、ORP/-1000mV〜1000mV、温度/0〜50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)950 電極標準:PH60-DE / オプション:PH60F-DE, PH60S-DE 校正ポイント1〜3点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする