PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12869957 品番PC60-Z
参考基準価格(税別)¥25,999 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ZenTest®専用アプリの特長
ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード
BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。
画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。
目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。
GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。
指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。
製品特徴
ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。
テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。
校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
pH/ECコンボ電極の特徴
pH電極
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。
ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。
ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。
特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。
EC電極
白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。
APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。

付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 種別本体 寸法(mm)255×210×50 測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0〜200.0μS/cm、0〜2000μS/cm、 0〜20mS/c) 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃ 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 精度【導電率】±1%F.S 測定範囲(pH)-2.00〜16.00 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃ 精度(pH)±0.01 温度補償0〜50℃(自動) 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)1.2 電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE 校正ポイント1〜3点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする