PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870106 品番PC850
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
計器機能特徴
見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。
pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。
校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。
標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
標準付属pH電極(201T-F)特徴
3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0〜100℃自動温度補償。
pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。
電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。
センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。
保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
標準付属EC電極(2301T-S)特徴
白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。
APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。
電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。

付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 種別本体 測定範囲【導電率】0〜200.0mS/cm(自動レンジ切り替え) タイプポータブル式 温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00〜9.99% 測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 精度【導電率】±1.0%F.S±1桁 測定範囲(pH)0〜14.00 ケース質量(kg)1.4 測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40〜1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 精度(pH)±0.01±1桁 温度補償pH:0〜100℃(自動もしくは手動)、EC:0〜50℃(自動) 防塵防水性能IP57 コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pin セル定数0.1/1/10cm-1 校正ポイント1〜3点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする