EC8500 高性能タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870124 品番EC8500
参考基準価格(税別)¥52,699 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
データ管理特徴
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
製品機能特徴
暗所でも読み取れる見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。
導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。
校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック、バックライト点灯時間)。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。
メーター、電極、標準液とアクセサリーがオールインワンで頑丈なキャリングケースに収納し、フィールド測定用にとても便利。
標準付属pH電極(2301T-S)
白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。
APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。
電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。

付属品EC電極、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 仕様校正履歴確認:あり 測定範囲EC/0〜200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L〜100g/L、塩分濃度/0〜100ppt、抵抗率/0〜100MΩ・cm、温度/0〜50℃ 電源単三乾電池×3個 測定範囲(℃)0〜100 測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 表示LCD(白いバックライト) 測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40〜1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃ 精度(%)±1(F.S) 分解能(℃)0.1 温度精度±0.5℃ 機能自己診断機能搭載/手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適/GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能 データ出力あり 温度補償(℃)0〜50(自動) 測定範囲(mS/cm)0〜200.0(自動レンジ切り替え) 表示範囲0〜200.0mS/cm レンジ切替自動 表示範囲(℃)0〜100 防塵防水性能IP57 オートパワーオフ機能あり 保存形式500点 電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用 オートホールド有り 交換電極2301T-S 汎用導電率電極 測定範囲(ppt)0〜100 PC接続可能(USB) セル定数0.1/1/10cm-1 校正ポイント1〜3点 自動もしくは手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする