PH8500-MT データ管理機能付 生肉/冷凍食品/魚類/バターなどの品質管理向け ポータブル式pH計 LabSen 763標準付属

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870176 品番PH8500-MT
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

標準pH電極LabSen763は冷凍食品のような固体サンプルを完全に解凍せず、容易に直接pH測定できるブレード型電極先端で、食品関係サンプルの新鮮を保つとともに、品質をより効率よく管理できます。
特殊成分で配合したガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決、pH測定の安定は迅速で再現性高いです。
ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単です。
電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製のため、電極の強度が向上し、食品を汚染することがありません。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。

付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 測定範囲pH/-2.00〜16.00、ORP/-1999mV〜1999mV、温度/0〜100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり データ記録件数500点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする