標準pH電極LabSen803は電解液流出速度調整可能で、簡単に洗浄できる大きなスリーブ型液絡部は上水・粘性サンプル・懸濁液・低イオン濃度(純水など)サンプルに対応します。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。
特化した応答ガラス膜によって、測定安定が難しい低イオン濃度サンプルでも、30~60秒で安定できます。
厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への衝撃に耐久します。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のpH測定を実現します。
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。