PH850-SL 土壌ダイレクト測定 ポータブル式pH計 LabSen 553標準付属

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870246 品番PH850-SL
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
標準pH電極(LabSen®553)

サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端形は、pH測定箇所や頻度が多く要求されている農業・水耕栽培などの業界において、手間と時間を抑え作業効率アップ。

ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決。

ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、土など付着物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。

電極ボディは耐腐食性が高いPVC保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。

【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。

電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。

付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00〜14.00、ORP/-1000mV〜1000mV、温度/0〜100℃(電極:0〜14pH、0〜80℃/推奨:2〜12pH、10〜60℃) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部オープン液絡部 内部液ポリマー シャフト寸法(mm)Φ5〜Φ15×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする