PH8500-HF データ管理機能付き 強酸/フッ酸含有サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 833標準付属

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870316 品番PH8500-HF
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
標準pH電極(LabSen®831)

強酸に耐食性が強い耐フッ酸ガラス応答膜を採用、強酸測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。

フッ酸専用のガラス応答膜のため、pH値が低い酸性サンプルで発生する酸誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。

高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<400MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。

長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。

付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 測定範囲pH/-2.00〜16.00、ORP/-1999mV〜1999mV、温度/0〜100℃(電極:0〜14pH、0〜100℃ ) タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり 液絡部セラミック データ記録件数500点 内部液3M KCL シャフト寸法(mm)Φ12×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする