TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870350 品番TN400
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。
0〜100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。
米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。
5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。
TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ
自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。
標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。

付属品濁度計本体、校正液キット、サンプルセル×6個、清掃用布、ドライバー(電池カバー取り外し用)、シリコンオイル(10ml)、単3形アルカリ乾電池×4本、携帯ケース、日本語取扱説明書 測定範囲0〜1000NTU(FNU) 電源単三乾電池×3本 測定項目濁度 本体寸法(mm)90×203×80 本体質量(g)385 ケース質量(kg)1.5 測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光 再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方 ケース寸法(mm)310×295×110 分解能0.01/0.1/1NTU 対応ISO7027 使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする