PC9500 エキスパートタイプ 卓上型pH/EC計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870490 品番PC9500
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

pH、導電率、TDS、塩分、抵抗率を多項目測定、pH/EC二チャンネル同時表示できる卓上型。

pH計器再現性は±0.002pH、EC再現性は±0.5%F.S、高精度の測定要求に最適。

i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。

GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。

GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。

接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途に合わせたpH電極を使用し、様々なサンプルの測定ができる。

液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。

スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。

高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のガラスEC電極2401T-Fを標準付属。
汎用型の電極形状で、ラボからプロセス制御まで対応可能の高性能ガラスpH電極LabSen211を標準付属。
パッケージ内容:メーター、pH電極、EC電極、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書

仕様インターバルデータ記録:あり 種別本体 測定範囲【導電率】0〜2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え) タイプ卓上型 測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ 本体寸法(mm)360×165×400 精度【導電率】±0.5%F.S±1桁 測定範囲(pH)-2.000〜20.000 本体質量(kg)1.25 測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/±0.5%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃ 精度(pH)±0.002±1桁 温度補償pH:0〜100℃(自動もしくは手動)、EC:0〜50℃(自動) 使用液標準液:USA/NIST/CUS 防塵防水性能IP54防水防塵 コネクタpH/EC・BNC;温度/RCA データ記録件数2000点 セル定数0.01/0.1/1/10cm-1 校正ポイント1〜5点自動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする