さくらんぼ使用例

- コンウェッドネット OV1670(バードネット) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 12870526 - コンウェッドネット OV1670(バードネット) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 12870526 - コンウェッドネット OV1670(バードネット) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 12870526

コンウェッドネット OV1670(バードネット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m×100m) 注文コード 12870526 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

切っても目ズレし辛い 一体形成され、タテ、ヨコに延伸されたネットです。
軽量で張りやすく、片付けもコンパクトにたため、作業が容易です。
風抜け性が良いため、強風時でも使用できます。
一体成形しているため定形性が良く、縦・横とも高強度です。また、目ズレがありません。
耐水性・耐薬品性に優れています。

幅(m)2 長さ(m)100 材質ポリプロピレン 目合い(mm)18×20 用途鳥よけバードネット 目付(g/m2)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする