大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
10.9WA-SP(P=3(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
12870798
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.4
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
ばね座金:4
寸法e(mm)
1.733
寸法s(mm)
1.5
寸法k(mm)
2
寸法(幅b×厚さt)(mm)
ばね座金:0.9×0.5
寸法dk(mm)
3.8
ねじの呼び
M2
平座金
6×0.4mm