4X8 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870859 4X8 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870859

10.9WA-SP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(37個) 注文コード 12870859 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)2 寸法D(mm)ばね座金:7 寸法e(mm)3.443 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 寸法(幅b×厚さt)(mm)ばね座金:1.4×1.0 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金10×0.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする