5X12 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870877 5X12 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870877

10.9WA-SP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(26個) ねじの呼びM5 注文コード12870877 品番5X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 ピッチ(mm)0.8 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)ばね座金:8.5 寸法e(mm)4.583 寸法s(mm)4 寸法k(mm)5 寸法(幅b×厚さt)(mm)ばね座金:1.7×1.3 寸法dk(mm)8.5 ねじの呼びM5 平座金12×0.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする