6X18 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870938 6X18 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870938

10.9WA-SP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 12870938 品番 6X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)3 寸法D(mm)ばね座金:11.5 寸法e(mm)5.723 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 寸法(幅b×厚さt)(mm)ばね座金:2.7×1.5 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM6 平座金13×1.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする