直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12871357 品番 K-17 R3/8x4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。

用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。 材質SUS304 全長(mm)24 質量(g)30 種類円形全面スプレーノズル 六角対辺(mm)19 吐出口径(Φmm)4.5 水量(L/min)13.0(0.2MPa時) 噴射角度105°(0.2MPa時) ねじサイズR3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.05MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする