香取組製作所
香取組製作所の エアーガン・スプレーノズル
香取組製作所の スプレーノズル・エアーノズル
香取組製作所の 流体ノズル
直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12871375
品番
K-17 R1/2x6.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。
用途
工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。
材質
SUS304
全長(mm)
32
質量(g)
59
種類
円形全面スプレーノズル
六角対辺(mm)
23
吐出口径(Φmm)
6
水量(L/min)
22.4(0.2MPa時)
噴射角度
110°(0.2MPa時)
ねじサイズ
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.05MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。