曜日別特売
ALL4-R1/4-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875320

代表画像

ALL4-R1/4-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875320
ALL4-R1/4-Z2 プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ 12875320

プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4注文コード12875320品番ALL4-R1/4-Z2
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ロングエルボ質量(g)34タイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+40寸法L1(mm)17.2最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)9.8寸法L2(mm)36.4寸法L3(mm)24.9使用流体空気、水寸法L4(mm)41.3寸法d1(mm)5最小内径(Φmm)3負圧性能(kPa)-99.975ねじサイズR1/4二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4チューブ挿入長さF(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする