形状ロングエルボ質量(g)55タイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+40寸法L1(mm)20.7最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)14.6寸法L2(mm)45.2寸法L3(mm)30使用流体空気、水寸法L4(mm)52.5寸法d1(mm)9最小内径(Φmm)7負圧性能(kPa)-99.975ねじサイズR3/8二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応