形状ロングエルボ質量(g)75タイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+40寸法L1(mm)26.3最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)20寸法L2(mm)55.2寸法L3(mm)36.8使用流体空気、水寸法L4(mm)65.2寸法d1(mm)8最小内径(Φmm)8負圧性能(kPa)-99.975ねじサイズR1/4二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0チューブ挿入長さF(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応