10X25 3カ-WサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12875917 10X25 3カ-WサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12875917

3カ-WサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 長さ(mm)25 注文コード12875917 品番10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法t(mm)3.6 寸法r(mm)0.4 寸法F(mm)0.4 寸法e(mm)6.863 寸法b(mm)32 寸法s(mm)6.14 寸法k(mm)6.2 寸法da(mm)10.62 寸法w(mm)1.62 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)22.4 寸法ds(mm)10 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする