16X35 3カ-WサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12875987 16X35 3カ-WサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12875987

3カ-WサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)35 注文コード12875987 品番16X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法t(mm)4.8 寸法r(mm)0.6 寸法F(mm)0.6 寸法e(mm)11.429 寸法b(mm)44 寸法s(mm)10.175 寸法k(mm)8.8 寸法da(mm)17.5 寸法w(mm)2.2 ピッチP(mm)2 寸法dk(mm)33.6 寸法ds(mm)16 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする