湯気の中でも見やすい有機EL表示を採用-浴室リモコン画面に採用している有機ELは、電気を流すと光る性質の有機物質を利用して表示しており、省電力視認性に優れています。浴室の湯気の中でも文字が見やすくなります。 使用時に白く浮かび上がる新感覚タッチスイッチ-台所リモコンはよく使うスイッチのみを配置し、日常で使わないスイッチは操作時に”光で浮かび上がる”タッチスイッチを採用。操作がわかりやすいだけでなく、フラットな操作パネルでお手入れしやすいのも魅力です。 薄型コンパクト設計でモジュールの統一を実現-台所リモコンは厚さ10mm、浴室リモコンは16mmを実現。凹凸のないスリムなデザインは、照明スイッチと並べて設置してもスッキリと空間に溶け込みます。