大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
スパナ(ALPS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(37個)
注文コード
12880440
品番
1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
1.5
寸法e(mm)
1.68
柄長さ(mm)
長柄の長さ:46.5、短柄の長さ:15.5
二面幅(mm)
1.5