大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
スパナ(ALPS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12880449
品番
12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥873
販売価格(税別)
¥
794
バスケットに入れる
呼び
12
寸法e(mm)
13.65
柄長さ(mm)
長柄の長さ:137、短柄の長さ:57
二面幅(mm)
12