大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
スパナ(ALPS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
12880485
品番
4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
4
寸法e(mm)
4.53
柄長さ(mm)
長柄の長さ:74、短柄の長さ:29
二面幅(mm)
4