大阪魂
BCHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(64個)
1袋(13個)
1袋(69個)
1袋(68個)
1袋(64個)
1袋(61個)
1袋(56個)
1袋(16個)
1袋(42個)
1袋(18個)
ねじの呼びd
M4
M10
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
12
3
4
5
6
8
25
ピッチP(mm)
0.7
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(64個)
注文コード
12883486
品番
4X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
寸法t(mm)
1欄:1.5、2欄:2.5
寸法e(mm)
2.303
寸法s(mm)
2.08
ピッチP(mm)
0.7
寸法dp(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びd
M4