殺菌液注入ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12883930 品番YU-300D
参考基準価格(税別)¥177,100 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は関連資料など3種類から選べます 他の種類を見る

浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。
信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。
便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。

質量(kg)6.8 電源(V)単相100・200共用 消費電力(W)16 タンク容量(L)30 最大吐出量(mL/min)ポンプ:30 構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ 最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0 メーカー商品コード615701 適合ユニットろ過:RAF-22N(C)・42N(C)
関連資料:(0.16MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする