画像準備中

浴槽金物 全ネジ調節管

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12885314 品番25A
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防水層からタイル仕上がり面までの寸法調整用管です。
金物全機種の調節管は100mmとなっています。防水層とタイル仕上がり面がそれでは不足する場合に使用します。全長200mmで長い場合は切断してご使用ください。

材質SCS13 メーカー商品コード502526
関連資料:(0.03MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする