大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
レンチ(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12885480
品番
10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,096
販売価格(税別)
¥
1,905
バスケットに入れる
呼び
レンチ呼び:10
寸法B(mm)
112
寸法C(mm)
40
寸法W(mm)
10