2 レンチ(アンブラコ 大阪魂 12885507 2 レンチ(アンブラコ 大阪魂 12885507

レンチ(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12885507 品番 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼びレンチ呼び:2 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 寸法W(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする