大阪魂
レンチ(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1個
1袋(3個)
1袋(2個)
呼び
レンチ呼び:2.5
レンチ呼び:0.89
レンチ呼び:10
レンチ呼び:14
レンチ呼び:17
レンチ呼び:2
レンチ呼び:2.5
レンチ呼び:3
レンチ呼び:4
レンチ呼び:5
レンチ呼び:6
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12885516
品番
2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
レンチ呼び:2.5
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
18
寸法W(mm)
2.5