大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
レンチ(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12885525
品番
3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
レンチ呼び:3
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
20
寸法W(mm)
3