4X4 スズコバHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12886855

 

4X4 スズコバHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12886855
4X4 スズコバHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12886855

スズコバHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(77個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)4
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(77個)注文コード12886855品番4X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.303寸法s(mm)2.08ピッチP(mm)0.7寸法dp(mm)2.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする