6X25 スズコバHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12886907

 

6X25 スズコバHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12886907
6X25 スズコバHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12886907

スズコバHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)25
ピッチP(mm)1
内容量1袋(15個)注文コード12886907品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法e(mm)3.443寸法s(mm)3.08ピッチP(mm)1寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする