1"1/4 プラグNB(シズミPT 大阪魂 12887580

 

1"1/4 プラグNB(シズミPT 大阪魂 12887580
1"1/4 プラグNB(シズミPT 大阪魂 12887580

プラグNB(シズミPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)41.91注文コード12887580品番1"1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,851
販売価格(税別)
2,592
サイズ呼びとねじ山数:R1"1/4-11寸法t(mm)10寸法E(mm)2寸法l(mm)19寸法b(mm)1.1寸法d(Φmm)41.91寸法s(mm)22寸法d1(Φmm)38.952寸法d2(Φmm)40.431寸法k(mm)約2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする